Beli Timbangan Gyumo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini PocketDeskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lainatribut:
- Accuracy (g): 0.01
- Color: Silver
- Gyumo Single Frame Platformatribut:
- Accuracy: Clas III, n = 3000
- Capacity (kg): 1000
- Platform Size (m): 1.2x1.2
- Excellent Scale Timbangan PortableDeskripsi:Model Capacity DivisionJCS - B LED - 15kg 15kg 0.5gatribut:
- Working Temperature Range (°C): 0 - +40
- Power Supply (V): AC 220 (10%) + DC 6V/4Ah Rechargeable Battery
- Pan Size (WxL) (mm): 206x256
- Shape Size (WxLxH) (mm): 270x325x120
- Carton Size (WxLxH) (mm): 370x315x145
- ACIS Digital Precision BalanceDeskripsi:Kelengkapan:- Timbangan BK-5000- Batre AA (4 Pcs)- Manual Bookatribut:
- Capacity (kg): 7.5
- Accuracy (g): 0.5
- Pansize (mm): 210x250
- CAMRY Digital Pocket ScaleDeskripsi:Timbangan Emas/Obat Digital Saku dgn kapasitas :200 gram ketelitian sampai 0,02gr(angka timbang naik-turun tiap 0.02gr)Features:* High precision strain gauge sensor* 0.6" (16mm) LCD digits with blue backlight* Auto zero* Auto off and manual off* WITH PIECE COUNTING FUNCTION* Zero and tare* Low battery / Over load indication* Power: 2 X 3V lithium cells (CR2032) included* ST/ST platform & cover can be weighing tray*ISO 9001:2000, certified by SGS.*Capacity = 200gr.*Dimensions: L x W x H (11.3cm x 7cm x 1.6cm).atribut:
- Capacity (g): 200
- Dimension (LxWxH) (cm): 11.3x7x1.6
- Graduation (g): 0.02
- SOJIKYO Digital Platform ScaleDeskripsi:ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- KRISBOW Digital Platform ScaleDeskripsi:Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ACIS Platform Scale - PS-Seriesatribut:
- Pansize (mm): 420x520
- AND Compact Bench Scales SJ-HS SeriesDeskripsi:AND Compact Bench Scales SJ-HS Series withatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 230x190
- ACIS Pocket Scalesatribut:
- Resolution (g): 0.01
- ACIS Digital Counting Scalesatribut:
- Capacity: 7.5kgx0.5g
- Pansize (mm): 190x230
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
- ACIS Low Profile Stainless Steel Floor ScalesDeskripsi:Note: The indicator's stand is included in this purchase.atribut:
- Type Loadcell: HH8C
- Size (m): 1.2x1.2
Daftar Harga Timbangan Gyumo Terbaru February 2026
| ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP | Rp1.499.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket | Rp35.900 |
| Gyumo Single Frame Platform | Rp17.999.900 |
| Excellent Scale Timbangan Portable | Rp3.299.900 |
| ACIS Digital Precision Balance | Rp1.499.900 |
| CAMRY Digital Pocket Scale | Rp369.900 |
| SOJIKYO Digital Platform Scale | Rp1.499.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Digital Platform Scale | Rp1.699.900 |
| ACIS Digital Precision Scale | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)